GRĄŽTAS SDS+ Q-L VARIO 16x165/110
GRĄŽTAS SDS+ Q-L VARIO 16x165/110Naujiena
GRĄŽTAS SDS+ Q-L VARIO 16x165/110
- Gręžimo greitis (taškų sistema): 3 iš 4 taškų
- Judėjimo sklandumas (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
- Tikslumas (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
- Atsparumas armatūrai (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Smūginis grąžtas SDS Plus Quadro Longlife Vario
Puikus sprendimas armuotam betonui ir kietoms medžiagoms gręžti, turintis simetrišką galvutę su keturiomis pjovimo briaunomis ir VARIO spiralę su šerdies sutvirtinimu.
Žymiai geresnis suderinamumas su armatūra
- Simetriška 4 x 90° pjovimo briaunų geometrija (iki Ø 10 mm su kietlydinio galvute) neleidžia grąžtui užsikabinti arba išvažiuoti iš centro, kai jis smūgiuoja, pavyzdžiui, į armatūrą ar akmenis
Pastebimai greitesnis gręžimas
- Pažangi antgalio geometrija ir asimetriškai išdėstyti pjovimo briaunų iškilimai užtikrina geresnį medžiagos skėlimą
Puikios gręžimo savybės per visą eksploatavimo laiką
- Prie grąžto skersmens pritaikyta galvutės geometrija
- 5-16 mm: vientisas karbido elementas - maksimaliai padidintas tvirtinimo prie plieninio korpuso paviršius suteikia didelį stabilumą
- 18-32 mm: kietmetalio elementas iš kelių dalių - greitesnė gręžimo eiga, o trisekcinė konstrukcija pagerina sukimo jėgų slopinimą
Žymiai didesnis gręžimo greitis ir dulkių šalinimas, kartu užtikrinant didesnę apsaugą nuo lūžių
- Vario dulkių šalinimo spiralė, kuri priekyje susiaurėja, o gale išplatėja, taip pat aštresnis kampas spiralės gale užtikrina mažesnę trintį, didelį stabilumą ir maksimalų smūgio energijos perdavimą
Optimalus nukreipimas gręžiamoje skylėje
- Grąžtas su keturiomis pjovimo briaunomis ir optimalaus skersmens geometrija, užtikrina, kad grąžtas būtų tobulai nukreipiamas į gręžiamą skylę
Tikslus taškinis gręžimas
- Specialus savaime centruojantis antgalis leidžia atlikti labai tikslų gręžimą reikiamoje vietoje
Pastaba:
Per betone įlietą armatūrą galima gręžti tik gavus statybos inžinieriaus leidimą. Jei grąžto ilgis didelis, pradžioje gręžkite naudodami tokio pat skersmens trumpą grąžtą.