GRĄŽTAS SMARTSTEP HSS R2 ILGAS 4,0MM
GRĄŽTAS SMARTSTEP HSS R2 ILGAS 4,0MMGrąžtas plienui SMART STEP HSS DIN 1869 R2, ilgas
Ypatingai ilgas aukštos kokybės grąžtas su unikalia SMART STEP technologija, skirtas labai tiksliai gręžti apskritimo formos skyles pliene iki 1000 N/mm², aliuminyje, plastike (pvz., akrilo stikle, HPL, Trespa arba multiplex plokštėse), spalvotuosiuose metaluose, kietojoje ir minkštojoje medienoje
Originalus SMART STEP: pirmasis grąžtas su pakopinės geometrijos grąžto antgaliu
Tikslios apvalios skylės be centravimo ir išankstinio gręžimo
Itin patogus gręžimas
- Taupo laiką, nes nereikia išankstinio gręžimo
- Tikslus taškinis gręžimas nenukrypstant nuo centro
- Galimas gręžimas kampu
- Paprastas esamos skylės pergręžimas arba padidinimas
Gręžia iki 100% greičiau nei įprasti spiraliniai grąžtai
Trijų fiksavimo briaunų kotas
- Nesisuka gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
- Optimalus jėgos perdavimas
- Gręžtuvo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
- Mažai pastangų reikia gręžtuvo griebtuvui atidaryti ir uždaryti
Tvaraus produkto pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir sertifikuota pagal "Cradle to Cradle Certified®" (bronzos spalva)
Galima įsigyti išskirtinai tik Wurth