GRĄŽTAS SMARTSTEP HSS R2 ILGAS 8,0MM

GRĄŽTAS SMARTSTEP HSS R2 ILGAS 8,0MM
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS R2 ILGAS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS R2 ILGAS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS R2 ILGAS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS R2 ILGAS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS R2 ILGAS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS R2 ILGAS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS R2 ILGAS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS R2 ILGAS
Produkto Nr. 0624 950 800
EAN 4062856847822
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Grąžtas plienui SMART STEP HSS DIN 1869 R2, ilgas


Ypatingai ilgas aukštos kokybės grąžtas su unikalia SMART STEP technologija, skirtas labai tiksliai gręžti apskritimo formos skyles pliene iki 1000 N/mm², aliuminyje, plastike (pvz., akrilo stikle, HPL, Trespa arba multiplex plokštėse), spalvotuosiuose metaluose, kietojoje ir minkštojoje medienoje


Originalus SMART STEP: pirmasis grąžtas su pakopinės geometrijos grąžto antgaliu


Tikslios apvalios skylės be centravimo ir išankstinio gręžimo


Itin patogus gręžimas

  • Taupo laiką, nes nereikia išankstinio gręžimo
  • Tikslus taškinis gręžimas nenukrypstant nuo centro
  • Galimas gręžimas kampu
  • Paprastas esamos skylės pergręžimas arba padidinimas


Gręžia iki 100% greičiau nei įprasti spiraliniai grąžtai


Trijų fiksavimo briaunų kotas

  • Nesisuka gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Gręžtuvo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
  • Mažai pastangų reikia gręžtuvo griebtuvui atidaryti ir uždaryti


Tvaraus produkto pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir sertifikuota pagal "Cradle to Cradle Certified®" (bronzos spalva)


Galima įsigyti išskirtinai tik Wurth