SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.

SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
Naujiena
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
SMARTSTEP HSS DIN 338 GRĄŽTŲ RINKINYS 1-10MM, 10 VNT.
Produkto Nr. 0624 910 010
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

SMART STEP grąžtai su patentuojama netolygiai laiptuota viršūnės geometrija (nuo 2,5 mm skersmens), leidžiančia gręžti greičiau, tiksliau ir patogiau.

Pateikiami ORSY sistemos kasetėje.


Netolygiai laiptuota viršūnės geometrija (EU+)

  • Iki 50 % ilgesnis tarnavimo laikas
  • Žymiai patogesnis gręžimas su mažesne vibracija ir pastangomis ir puikiu įrankio valdymu - iki 60 % mažesnis sukimo momentas
  • Iki 20 % mažesnės energijos sąnaudos
  • Iki 15 % greitesnis gręžimo procesas


Tikslios ir taisyklingos skylės įvairiose medžiagose

  • Užtikrina švarų ir tikslų gręžimą medienoje, plastike bei akrile.
  • Gręžiant neatsiranda atplaišų, įskilimų ar ištrupėjimų.


Patogus gręžimas

  • Tiksliai įsigręžia nenukrypstant nuo pažymėto taško.
  • Tinka tiek naujų skylių gręžimui, tiek esamų didinimui.
  • Leidžia gręžti kampu.
  • Nestringa ir nevibruoja net plonasienėse medžiagose.
  • Skylės kraštai išlieka švarūs, be užvartų.
  • Puikiai tinka kniedėms ir nulūžusiems varžtams išgręžti.


Žymiai greitesnis gręžimas ir mažesnės pastangos

  • Palyginti su įprastais HSS spiraliniais grąžtais.


Trijų plokštumų kotelis (nuo 4 mm skersmens)

  • Grąžtas neprasisuka griebtuve, todėl darbas vyksta greičiau ir patogiau.
  • Optimalus sukimo momento perdavimas.
  • Apsaugo griebtuvą nuo pažeidimų.
  • Griebtuvą lengviau atlaisvinti ir užveržti.


Naujai sukurtas dėklas, pritaikytas ORSY sistemai

  • Komplekte 10 grąžtų su skersmenimis nuo 1,0 mm iki 10,0 mm.
  • Atverčiama konstrukcija leidžia lengvai išimti grąžtą.
  • Kompaktiškas ir taupantis vietą.


Pastabos

  • Gręžiant aklinas skyles atkreipkite dėmesį į pailgintą grąžto smaigalį.
  • Inovatyvi smaigalio geometrija leidžia gręžti palaipsniui, kol pasiekiamas reikiamas skylės skersmuo. Gręžimo metu drožlės suskaidomos į smulkias dalis kelių pagrindinių pjovimo briaunų pagalba, todėl užtikrinamas optimalus jų pašalinimas. Rezultatas – itin tikslios ir taisyklingai apskritos skylės.
  • Vienu metu veikiančios kelios pjovimo briaunos leidžia dirbti labai greitai, patogiai ir užtikrina ilgą grąžto tarnavimo laiką.
  • Tinkamas aušinimas ir tepimas padeda gerokai prailginti grąžto eksploatavimo laiką.