ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINE

GRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINE

GRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINE
Naujiena
GRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINE
GRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINE
    Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

    Variantai

    Pakuotė

    Metalo grąžtų HSS DIN 338 RN 118° tipo, skirtų naudoti į plieną iki 1 000 N/mm² stiprumo, rinkinys.


    Puikus atsparumas lūžimui

    Bedrožlis gamybos procesas


    Idealiai tinka statybų aikštelėms ir montavimo darbams, kur nereikalingas didelis tikslumas

    Tvirta ir ilgaamžė konstrukcija


    Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms

    Išgarintas paviršius


    Pastaba: Ø 13,0 mm grąžto kotas sumažintas iki Ø 12,7 mm