GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.

GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
Akcija
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT.
Produkto Nr. 0624 910 025
EAN 4099618279829
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Grąžtų plienui rinkinys HSS DIN 338 SMART STEP 25 vnt.


Aukštos kokybės grąžtai su unikalia SMART STEP technologija (nuo 2,5 mm skersmens), skirti labai tiksliai gręžti apskritimo formos skyles pliene iki 1000 N/mm², aliuminyje, plastike (pvz., akrilo stikle, HPL, Trespa arba multiplex plokštėse), spalvotuosiuose metaluose, kietojoje ir minkštojoje medienoje.


Originalus SMART STEP: pirmasis grąžtas su pakopinės geometrijos grąžto antgaliu (nuo 2,5 mm skersmens)


Tikslios apvalios skylės


Itin patogus gręžimas

  • Taupo laiką, nes nereikia išankstinio gręžimo
  • Tikslus taškinis gręžimas nenukrypstant nuo centro
  • Galimas gręžimas kampu
  • Paprastas esamos skylės pergręžimas arba padidinimas


Gręžia žymiai greičiau nei įprasti spiraliniai grąžtai


Puikiai tinka kniedėms ir varžtams gręžti


Trijų fiksavimo briaunų kotas (nuo 4 mm skersmens)

  • Nesisuka gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Gręžtuvo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
  • Mažai pastangų reikia gręžtuvo griebtuvui atidaryti ir uždaryti


Tinka ORSY® sistemai, kompaktiška ir praktiška sistemos dėžutė su naudingomis detalėmis, tokiomis kaip galimybė sukrauti į krūvą, optimizuotas sujungimas ir paprastas atidarymas