ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS DIN 338 BLIZGIŲ RINKINYS, 6 VNT.
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS DIN 338 BLIZGIŲ RINKINYS, 6 VNT.
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS DIN 338 BLIZGIŲ RINKINYS, 6 VNT.GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS DIN 338 BLIZGIŲ RINKINYS, 6 VNT.
- Rinkinyje: Diametrai 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Vienetų kiekis rinkinyje: 6
- Kokybė: Basic
- Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Spiraliniai grąžtai HSS DIN338, blizgūs. Rinkinyje 6 vnt.
Plieniniai tikslieji grąžtai, skirti bendram, plačiam plieno iki 850 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui
Mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas
- Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas
Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose
- Optimizuotas centravimo taškas
Idealiai tinka šerdinėms skylėms gręžti
- Labai tikslus šlifavimas tiksliems gręžimams
Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms
- Išgarintas paviršius