ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS DIN 338 RINKINYS 25 VNT.
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS DIN 338 RINKINYS 25 VNT.
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS DIN 338 RINKINYS 25 VNT.GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS DIN 338 RINKINYS 25 VNT.
- Rinkinyje: Diametrai 1.0–13.0 mm, kas 0.5 mm
- Vienetų kiekis rinkinyje: 25
- Kokybė: Basic
- Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS DIN 338, 25 vnt.
Plieniniai tikslieji grąžtai, skirti bendram, plačiam plieno iki 850 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui
Mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas
- Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas
Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose
- Optimizuotas centravimo taškas
Idealiai tinka šerdinėms skylėms gręžti
- Labai tikslus šlifavimas tiksliems gręžimams
Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms
- Išgarintas paviršius
