ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKA

GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKA

GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKA
  • Rinkinyje: Ø 1.0–13.0 x 0.5 mm
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 25
  • Kokybė: ZEBRA-Premium
  • DIN: 338
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Spiralinių grąžtų rinkinys HSS DIN 338 tipas RN 130° 25 vnt.


Plieniniai tikslieji grąžtai, skirti bendram, plačiam plieno iki 850 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui


20 % mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas

  • Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas


Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose

  • Optimizuotas centravimo taškas


Idealiai tinka šerdinėms skylėms gręžti

  • Labai tikslus šlifavimas tiksliems gręžimams


Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms

  • Išgarintas paviršius


Tinka ORSY® sistemai, kompaktiška ir praktiška sistemos dėžutė su naudingomis detalėmis, tokiomis kaip galimybė sukrauti į krūvą, optimizuotas sujungimas ir paprastas atidarymas


Pastaba: Ø 13,0 mm grąžto kotas sumažintas iki Ø 12,7 mm