GREITO FIKSAVIMO VERŽLĖ

GREITO FIKSAVIMO VERŽLĖ
GREITO FIKSAVIMO VERŽLĖ
GREITO FIKSAVIMO VERŽLĖ
  • Bendras ilgis [mm]: 27
  • Plotis [mm]: 30
  • Medžiagos storis [mm]: 2.5
  • Storis [mm]: 5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Bendras ilgis [mm]
27 mm
Plotis [mm]
30 mm
Medžiagos storis [mm]
2.5 mm
Storis [mm]
5 mm
Tinka montavimo bėgeliui
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 iki 90 °C
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Jungiamojo komponento medžiaga
Polioksimetileno
Sriegio tipas
Metrinis