GREITOJI JUNGTIS SU IŠORINIU SRIEGIU 1/4", VIDINĖ

GREITOJI JUNGTIS SU IŠORINIU SRIEGIU 1/4", VIDINĖ
Akcija
GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU IŠORINIU SRIEGIU
GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU IŠORINIU SRIEGIU
Produkto Nr. 0699 100 614
EAN 4050382037046
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Greito veikimo oro žarnos jungtis (vidinė dalis)

Serija 2000


Skirta Würth PVC žarnoms


Didelis iki 2100 l/min srautas ir didžiausias darbinis slėgis - 16 barų.

Leidžia optimaliai tiekti suslėgtą orą ir optimaliai išnaudoti suslėgto oro vartotojų našumą, todėl padidėja našumas ir sumažėja energijos sąnaudos.


Sandarūs sujungimai

Mažos energijos sąnaudos ir didelis efektyvumas


Grūdinto plieno jungtys ir fiksavimo įvorės

Maksimaliai apkrovai ir ilgam tarnavimo laikui užtikrinti.


Atviri paviršiai chromuoti, nikeliuoti arba cinkuoti

Didelis atsparumas korozijai - apsaugotas net sudėtingomis sąlygomis.


2000 serijos jungiamosios detalės atitinka Europos standartą, jų vardinis plotis - 7,6 mm.

Euro jungtys suderinamos su kitomis suslėgto oro jungiamosiomis detalėmis


Medžiaga: Plienas