GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU VIDINIU SRIEGIU

GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU VIDINIU SRIEGIU
GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU VIDINIU SRIEGIU
GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU VIDINIU SRIEGIU
  • Didžiausias darbo slėgis: 16
  • Išorės skersmuo: 23
  • Pralaidumas: 2100
  • Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Didžiausias darbo slėgis
16 bar
Išorės skersmuo
23 mm
Pralaidumas
2100 l/min
Medžiaga
Plienas
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-20 to 100 °C