GREITOJI JUNGTIS SU IŠORINIU SRIEGIU 1/2"

GREITOJI JUNGTIS SU IŠORINIU SRIEGIU 1/2"
Akcija
GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 TRUMPA MOVA SU IŠORINIU SRIEGIU
GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 TRUMPA MOVA SU IŠORINIU SRIEGIU
Produkto Nr. 0699 100 312
EAN 4049557340593
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Greito veikimo oro žarnos jungtis

Serija 2000


Skirta Würth PVC žarnoms


Didelis iki 2100 l/min srautas ir didžiausias darbinis slėgis - 16 barų.

Leidžia optimaliai tiekti suslėgtą orą ir optimaliai išnaudoti suslėgto oro vartotojų našumą, todėl padidėja našumas ir sumažėja energijos sąnaudos.


Ergonomiškos formos fiksavimo mova

Ji užtikrina patikimą sukibimą ir neleidžia nuslysti.


Nedidelė sukabinimo jėga leidžia valdyti viena ranka

Reikia tik minimalios jėgos, kad sujungimas ir atjungimas būtų paprastas, greitas ir saugus.


Sandarūs sujungimai

Mažos energijos sąnaudos ir didelis efektyvumas


Grūdinto plieno jungtys ir fiksavimo įvorės

Maksimaliai apkrovai ir ilgam tarnavimo laikui užtikrinti.


Atviri paviršiai chromuoti, nikeliuoti arba cinkuoti

Didelis atsparumas korozijai - apsaugotas net sudėtingomis sąlygomis.


2000 serijos jungiamosios detalės atitinka Europos standartą, jų vardinis plotis - 7,6 mm.

Euro jungtys suderinamos su kitomis suslėgto oro jungiamosiomis detalėmis


Medžiaga: Plienas