ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiPneumatiniai įrankiaiPneumatinės jungtys ir žarnosGREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU 1/2", 71MM CEJN
GREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU 1/2", 71MM CEJN
GREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU 1/2", 71MM CEJNIšpardavimas
GREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU 1/2", 71MM CEJN
Produkto Nr. 0699 408 212
EAN 4053479944722
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Greito veikimo jungtis su vidiniu sriegiu
Cejn 408
Tvirta jungtis, kuriai reikia nedidelės sujungimo jėgos.
- Didelis atsparumas vibracijai.
- Greito veikimo jungtys ir jungčių antgaliai su išoriniu sriegiu padengti sriegio sandarinimo medžiaga.
- Taip pat gali būti naudojama vakuumui.
Anga: 9.5 mm
Srautas*: 3450 l/min
Maks. darbinis slėgis: 16 bar (232 PSI)
Temperatūros diapazonas: -20°C - +100°C
Korpuso medžiaga: cinkuotas plienas / žalvaris
Jungties antgalio medžiaga: grūdintas ir cinkuotas plienas
Sujungimo jėga: 160,0 N
Suderinamumas: TEMA 1800, Rectus 32
*Matuota esant 0,5 bar slėgio nuostoliui.