ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiPneumatiniai įrankiaiPneumatinės jungtys ir žarnosGREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU, ŽALVARINĖ, TRIŠAKĖ 1/2"
GREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU, ŽALVARINĖ, TRIŠAKĖ 1/2"
GREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU, ŽALVARINĖ, TRIŠAKĖ 1/2"GREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU, ŽALVARINĖ, TRIŠAKĖ 1/2"
Produkto Nr. 0699 141 2
EAN 4046778477855
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Greito veikimo jungtis, žalvarinė, dvišakė
Nominalus plotis 7,2 = 40 mm²; blokuojama viena kryptimi; vidinis sriegis
- Prijungiama per kelias sekundes
- Skirta universaliam naudojimui
- Uždara atlaisvinimo mova, todėl viduje nėra nešvarumų
- Grūdinti fiksavimo kaiščiai, todėl atsparūs nusidėvėjimui
- Galima naudoti kartu su plieninėmis jungtimis
- Nekoroduoja
- Žalvarinės movos dalys, nedengtos
- Spyruoklės ir fiksatoriai pagaminti iš nerūdijančiojo plieno
- Darbinis slėgis 0-70 bar
- Atsparumas temperatūrai: nuo -20 °C iki +100 °C