ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiPneumatiniai įrankiaiPneumatinės jungtys ir žarnosGREITOJI JUNGTIS SUSPAUSTO ORO SISTEMOMS IŠORINIU SRIEGIU
GREITOJI JUNGTIS SU IŠORINIU SRIEGIU, ŽALVARINĖ 1/4"
GREITOJI JUNGTIS SU IŠORINIU SRIEGIU, ŽALVARINĖ 1/4"GREITOJI JUNGTIS SU IŠORINIU SRIEGIU, ŽALVARINĖ 1/4"
Produkto Nr. 0699 111 4
EAN 4011231611695
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Greito veikimo jungtis, žalvarinė
Nominalus plotis 7,2 = 40 mm²; blokuojama viena kryptimi; vidinis sriegis
- Prijungiama per kelias sekundes
- Skirta universaliam naudojimui
- Uždara atlaisvinimo mova, todėl viduje nėra nešvarumų
- Grūdinti fiksavimo kaiščiai, todėl atsparūs nusidėvėjimui
- Galima naudoti kartu su plieninėmis jungtimis
- Nekoroduoja
- Žalvarinės movos dalys, nedengtos
- Spyruoklės ir fiksatoriai pagaminti iš nerūdijančiojo plieno
- Darbinis slėgis 0-35 bar
- Atsparumas temperatūrai: nuo -20 °C iki +100 °C