GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI KLEBFIX

GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI KLEBFIX
GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI KLEBFIX
GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI KLEBFIX
  • Cheminė bazė: Cianakrilato esteris
  • Spalva: Bespalvis
  • Tankis: 1.06
  • Mažiausias suminis atsparumas tempimui ir šlyčiai: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Cheminė bazė
Cianakrilato esteris
Spalva
Bespalvis
Tankis
1.06 g/cm³
Mažiausias suminis atsparumas tempimui ir šlyčiai
8 N/mm²
Tempimo geba
2 %
Didžiausias klijavimo tarpas
0.1 mm
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
nuo 5 iki 35 °C
Be silikono
Taip
Be tirpiklių
Taip
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
12 mėn. / kambario temperatūroje