Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
IŠPARDAVIMAS
AKCIJA
NAUJIENOS
Grįžti
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Žirklės ir peiliai
Peiliai keičiamais ašmenimis
GREMŽTUKO PEILIUKAI, 16 MM
GREMŽTUKO PEILIUKAI, 16 MM
GREMŽTUKO PEILIUKAI, 16 MM
GREMŽTUKO PEILIUKAI, 16 MM
PEILIUKAI 16MM
Skaityti produkto aprašymą
Produkto Nr.
0715 66 43
EAN
4024835971577
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Prisijungti / Registruotis
Rašyti užklausą
Reikia daugiau informacijos?
Rodyti artimiausią parduotuvę
Skambinti: +370 694 91387
Produkto aprašymas
Techninė informacija
Gremžtuko geležtė
GREMŽTUKO PEILIUKAI, 16 MM
PEILIUKAI 16MM
Produkto Nr.: 0715 66 43
20 vnt
Į krepšelį