GUMINIŲ ŽIEDŲ RINKINYS 5.28-36.1/440 VNT.
GUMINIŲ ŽIEDŲ RINKINYS 5.28-36.1/440 VNT.GUMINIŲ ŽIEDŲ RINKINYS 5.28-36.1/440 VNT.
Produkto Nr. 5964 046 801
EAN 4046777622515
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Colinių guminių žiedų rinkinys,
440 vnt. ORSY sistemoje 4.4.1 ISO 3601, Perbunan70
Rinkinį sudaro:
- 50 vnt., 5.28 x 1.78 mm
- 50 vnt., 6.07 x 1.78 mm
- 50 vnt., 7.66 x 1.78 mm
- 30 vnt., 9.25 x 1.78 mm
- 30 vnt., 10.78 x 2.62 mm
- 30 vnt., 12.37 x 2.62 mm
- 30 vnt., 13.95 x 2.62 mm
- 20 vnt., 15.54 x 2.62 mm
- 20 vnt., 17.13 x 2.62 mm
- 20 vnt., 18.72 x 2.62 mm
- 20 vnt., 20.22 x 3.53 mm
- 15 vnt., 23.40 x 3.53 mm
- 15 vnt., 25.00 x 3.53 mm
- 15 vnt., 26.57 x 3.53 mm
- 15 vnt., 28.17 x 3.53 mm
- 10 vnt., 31.34 x 3.53 mm
- 10 vnt., 34.52 x 3.53 mm
- 10 vnt., 36.10 x 3.53 mm