HSS SPIRALINIAI GRĄŽTAI DIN 338 N

HSS SPIRALINIAI GRĄŽTAI DIN 338 N
HSS SPIRALINIAI GRĄŽTAI DIN 338 N
HSS SPIRALINIAI GRĄŽTAI DIN 338 N
  • Kokybė: ZEBRA-Premium
  • Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
  • Koto tipas: Cilindrinis
  • Paviršius: Garintas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Kokybė
ZEBRA-Premium
Standartinis / gręžimo gylis
DIN 338 / 5xD
Koto tipas
Cilindrinis
Paviršius
Garintas
Pjaunamoji medžiaga
HSS
Ilgaamžiškumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Tipas
RN
Gręžimo greitis (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Gręžtinės angos kokybė (taškų sistema)
4 iš 4 taškų
Elgsena gręžimo metu (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Universalumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Tinkamas gręžtuvui (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Tinka vertikalioms gręžimo staklėms (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Tinkamas akumuliatoriniams gręžtuvams (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Tinkamas frezavimo-gręžimo centrui (taškų sistema)
1 iš 4 taškų
Savaime susicentruojantis
Taip
Medžiagos pogrupis
Bendrieji konstrukciniai plienai, Nelegiruotieji plienai, Ketaus liejiniai, Kietasis ketus, Kietakūnis ketus, Magnio lydiniai, Varis, mažai legiruotas, Žalvaris, Plastikas, duroplastas, Plastmasės, termoplastinės
Tinkamas didžiausias tempiamasis stipris
850 N/mm²