ILGAS GRĄŽT. R2 SMARTSTEP HSS 12,0MM
ILGAS GRĄŽT. R2 SMARTSTEP HSS 12,0MMILGAS GRĄŽT. R2 SMARTSTEP HSS 12,0MM
Produkto Nr. 0624 961 200
EAN 4099618280498
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Labai ilgas SMART STEP grąžtas metalui skirtas plieno iki 1000 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui
20 % mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas
- Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas
Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose
- Optimizuotas centravimo taškas