ILGAS GRĄŽTAS R2 SMARTSTEP HSS 6,0x260
ILGAS GRĄŽTAS R2 SMARTSTEP HSS 6,0x260ILGAS GRĄŽTAS R2 SMARTSTEP HSS 6,0x260
- Tinka prietaisų tipams: Akumuliatoriniai suktuvai, Gręžtuvai, Stacionarųžūs gręžimo įrenginiai
- Apdorojamos medžiagos:: Plienas, ketus
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Labai ilgas SMART STEP grąžtas metalui skirtas plieno iki 1000 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui
20 % mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas
- Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas
Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose
- Optimizuotas centravimo taškas