ILGAS GRĄŽTAS R2 SMARTSTEP HSS 7,0MM
ILGAS GRĄŽTAS R2 SMARTSTEP HSS 7,0MMILGAS GRĄŽTAS R2 SMARTSTEP HSS 7,0MM
Produkto Nr. 0624 960 700
EAN 4099618280375
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Labai ilgas SMART STEP grąžtas metalui skirtas plieno iki 1000 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui
20 % mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas
- Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas
Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose
- Optimizuotas centravimo taškas