ILGI GRĄŽTAI R2 SMARTSTEP HSS
ILGI GRĄŽTAI R2 SMARTSTEP HSSNaujiena
ILGI GRĄŽTAI R2 SMARTSTEP HSS
- Tinka prietaisų tipams: Akumuliatoriniai suktuvai, Gręžtuvai, Stacionarųžūs gręžimo įrenginiai
- Apdorojamos medžiagos:: Plienas, ketus
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Tinka prietaisų tipams
Akumuliatoriniai suktuvai, Gręžtuvai, Stacionarųžūs gręžimo įrenginiaiApdorojamos medžiagos:
Plienas, ketusKokybė
ZEBRA-PremiumStandartinis / gręžimo gylis
DIN 338 / 5xDKoto tipas
CilindrinisIlgaamžiškumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškųGręžimo greitis (taškų sistema)
3 iš 4 taškųGręžtinės angos kokybė (taškų sistema)
4 iš 4 taškųUniversalumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškųElgsena gręžimo metu (taškų sistema)
3 iš 4 taškųTinkamas gręžtuvui (taškų sistema)
3 iš 4 taškųTinkamas akumuliatoriniams gręžtuvams (taškų sistema)
3 iš 4 taškųTinka vertikalioms gręžimo staklėms (taškų sistema)
3 iš 4 taškųTinkamas frezavimo-gręžimo centrui (taškų sistema)
1 iš 4 taškųSavaime susicentruojantis
TaipTinkamas didžiausias tempiamasis stipris
1000 N/mm²Medžiagos pogrupis
Bendrieji konstrukciniai plienai, Nelegiruotieji plienai, Ketaus liejiniai, Kietasis ketus, Kietakūnis ketus, Magnio lydiniai, Varis, mažai legiruotas, Žalvaris, Plastikas, duroplastas, Plastmasės, termoplastinės