INKARAS PA KALAMAS W-ZND 5X40/15 TIPAS FK

INKARAS PA KALAMAS W-ZND 5X40/15 TIPAS FK
Išpardavimas
INKARAS PA KALAMAS W-ZND 5X40/15 TIPAS FK
INKARAS PA KALAMAS W-ZND 5X40/15 TIPAS FK
  • Inkaro skersmuo: 5
  • Inkaro ilgis [mm]: 40
  • Didžiausias tvirtinimo aukštis (t fix): 15
  • Įterpimo gylis (h nom): 25
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kalamas inkaras W-ZND

Tipas FK


Skirtas tvirtinti kampiniams laikikliams, plokštėms, metalo lakštams, kabelių kanalams.

  • Greitas ir ekonomiškai pagrįstas montavimas
  • Galima lengvai demontuoti išsukant sraigtą-vinį
  • Iš anksto sumontuotas su atitinkamu sraigtu
  • Atsparus UV spinduliams
  • Atsparus puvimui (plastikiniai inkarai pagaminti iš aukštos kokybės poliamido)
  • Atsparus temperatūrai nuo -40°C iki +150°C
  • Be halogenų