INKARAS SHARK ISO DWL PLA 28X95
INKARAS SHARK ISO DWL PLA 28X95INKARAS SHARK ISO DWL PLA 28X95
- Inkaro ilgis (l): 95
- Spalva: Pilka antracito RAL 7016
- Įterpimo gylis (h s): 95
- Medžiaga: PP sustiprintas stiklo pluoštu
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Plastikinis inkaras SHARK® ISO izoliacijai
Lengvoms tvirtinimo detalėms tvirtinti suspaudimui atspariose WDVS izoliacinėse medžiagose (didelio tankio).
Idealiai tinka tvarioms medienos pluošto izoliacinėms medžiagoms
- Veikia su visomis įprastomis gniuždymui atspariomis izoliacinėmis medžiagomis
- Puikiai prisukamas iš anksto negręžiant izoliacinės medžiagos
- Ploniems tinko sluoksniams < 4 mm, iš anksto gręžti nereikia
- Greitas ir nebrangus montavimas nesudarant šalčio tiltelių
- Atsparus puvimui, oro sąlygoms ir senėjimui (aukštos kokybės PP)
- Įsukamas baterinio suktuko pagalba
- Montavimui rekomenduojame ASSY-D kaiščio varžtą
- Taikomas temperatūros diapazonas: -20°C iki +100°C