INKARAS W-KD 60

INKARAS W-KD 60
INKARAS W-KD 60
INKARAS W-KD 60
  • Pavadinimas: W-KD
  • Inkaro ilgis [mm]: 100
  • Medžiaga: Plienas
  • Mažiausias ertmės gylis (h): 75
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Pavadinimas
W-KD
Inkaro ilgis [mm]
100 mm
Medžiaga
Plienas
Mažiausias ertmės gylis (h)
75 mm
Paviršius
A2K
Sriegio tipas
Metrinis