INKARAVIMO MASĖ WIT-P 200, 300ML

INKARAVIMO MASĖ WIT-P 200, 300ML
DVIKOMPONENTĖ INKARAVIMO MASĖ
DVIKOMPONENTĖ INKARAVIMO MASĖ
Produkto Nr. 5918 202 300
EAN 4050642151826
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

2 komponentų inkaravimo masė

WIT-P 200


Poliesterio pagrindo specialus skiedinys be stireno

  • Ekonomiškai pagrista cheminė įnkaravimo masė poliesterio pagrindu
  • Be stireno, ypač tinka inkaruoti perforuotame mūre
  • Greitai kietėja net esant žemai temperatūrai
  • Nėra išsiplėtimo; leidžia išlaikyti minimalų atstumą iki kraštų ir ašinį tarpą
  • Pakeitus statinį maišytuvą ir (arba) iš naujo užsukus sandarinimo dangteliu, tūtelę galima naudoti iki galiojimo laiko pabaigos.
  • Rekomenduojama inkaravimo temperatūra +24°C (maks. ilgalaikė temperatūra)/+40°C (maks. trumpalaikė temperatūra)
  • Masės apdirbimo temperatūra: Minimali +5°C
  • Transportavimo ir laikymo temperatūra (tūtelės): +5°C iki +25°C
  • Minimalus galiojimo laikas tinkamai laikant: 12 mėnesių