TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva12.9ISO 12474/DIN 912 VARŽTAS 24X2X80 12.9 BE PADENGIMO

ISO 12474/DIN 912 VARŽTAS 24X2X80 12.9 BE PADENGIMO

ISO 12474/DIN 912 VARŽTAS 24X2X80 12.9 BE PADENGIMO
ISO 12474/DIN 912 VARŽTAS 24X2X80 12.9 BE PADENGIMO
ISO 12474/DIN 912 VARŽTAS 24X2X80 12.9 BE PADENGIMO
  • Sriegio diametras: M24
  • Bendras ilgis [mm]: 80
  • Galvutės skersmuo: 36
  • Galvutės aukštis: 24
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 12474 / DIN 912, plienas 12.9, be padengimo


Pastaba:

ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti

ISO 4762 standartinis sriegis

ISO 12474 smulkus sriegis