ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS A4/80

ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS A4/80
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS A4/80
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS A4/80
  • Sriegio diametras: M20
  • Galvutės aukštis: 12.5
  • Išorinė jungtis: WS30
  • Standartai: ISO 4014
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Sriegio diametras
M20
Galvutės aukštis
12.5 mm
Išorinė jungtis
WS30
Standartai
ISO 4014
Medžiaga
A4
Savybių klasė
80
Paviršius
Nepadengtas
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
46 mm
Produkto klasė
A
Atitinka RoHS
Taip