TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva12.9ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS SMULKIU SRIEGIU, BE PADENGIMO

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS SMULKIU SRIEGIU, BE PADENGIMO

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS SMULKIU SRIEGIU, BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS SMULKIU SRIEGIU, BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS SMULKIU SRIEGIU, BE PADENGIMO
  • Sriegio diametras: M10
  • Galvutės skersmuo: 16
  • Galvutės aukštis: 10
  • Standartai: ISO 12474
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M10
Galvutės skersmuo
16 mm
Galvutės aukštis
10 mm
Standartai
ISO 12474
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
12.9
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Cilindrinės formos
vidinė šešiakampė jungtis
HS8
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Smulkus sriegis