ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 12X50 10. BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 12X50 10. BE PADENGIMOISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 12X50 10. BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0089 12 50
EAN 4038898372431
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 10642, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti
Ø M18, M22, M24 yra išimti
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.