ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 16X110 10.9 BE PADENGIMO

ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 16X110 10.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0089 16  110
EAN 4045727120750
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 10642, plienas 10.9, be padengimo


Pastaba:

DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti

Ø M18, M22, M24 yra išimti


Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.