ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 3X5 10,9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 3X5 10,9 BE PADENGIMOISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 3X5 10,9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0089 3 5
EAN 4055375957981
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 10642, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti
Ø M18, M22, M24 yra išimti
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.