ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 6X35 10.9 BE PADENGIMO

ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 6X35 10.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0089 6   35
EAN 6416562091433
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 10642, plienas 10.9, be padengimo


Pastaba:

DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti

Ø M18, M22, M24 yra išimti


Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.