ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 20X100 10.9 CINKO DANGA

ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 20X100 10.9 CINKO DANGA
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 CINKO DANGA
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 CINKO DANGA
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 CINKO DANGA
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 10.9 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0089 020 100
EAN 4046778759654
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 10642, plienas 10.9, galvanizuoti, melynai pasyvuoti (A2K)


Pastaba:

DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti

Ø M18, M22, M24 yra išimti


Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.