ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 8X20 10.9 CINKO DANGA
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 8X20 10.9 CINKO DANGAISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 8X20 10.9 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0089 08 20
EAN 4011231156042
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 10642, plienas 10.9, galvanizuoti, melynai pasyvuoti (A2K)
Pastaba:
DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti
Ø M18, M22, M24 yra išimti
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.