TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva10.9ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMO

ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMO

ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMO
  • Sriegio diametras: M5
  • Bendras ilgis [mm]: 10
  • Galvutės skersmuo: 10.07
  • Galvutės aukštis: 3.1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 10642, plienas 12.9, be padengimo


Pastaba:

DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti

Ø M18, M22, M24 yra išimti


Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.