ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 4X12 A2
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 4X12 A2ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 4X12 A2
Produkto Nr. 0100 4 12
EAN 4011231170024
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 10642 A2-070 nerūdijantis plienas, nedengtas
- Dėl savo galvutės geometrijos sraigtai su įgilinta galvute turi ribotą apkrovą pagal šį standartą
- Faktinės mechaninės varžto savybės nesikeičia ir atitinka ISO 3506-1
- Priklausomai nuo tipo, šie varžtai tiekiami su sriegiu beveik iki galvos
- Sraigtų galvučių įdubimai pagal DIN 7991 ir ISO 10642 turi atitikti DIN 74 F formą
Pastaba:
DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikras panašumas (pakeisti kai kurie galvutės aukščiai ir skersmenys | eliminuoti šie dydžiai Ø M18, M22, M24 |
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvutės geometrijos, žr. DIN EN ISO 3506-1