TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva4.8/5.8ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 4.8/5.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE
ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 3X12 4.8 CINKO DANGA
ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 3X12 4.8 CINKO DANGAISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 3X12 4.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0040 3 12
EAN 4011231064156
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas pusapvale galva su įpjova
Din 84 plienas 4.8, cinkuotas, pasyvuotas mėlynai (A2K)
Pastaba:
ISO 1207 pakeitė standartą DIN 84. Pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai, panaikinta 8.8 klasė ir panaikinti diametrai < M1,8