ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 8X20 PA 6.6

ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 8X20 PA 6.6
ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 8X20 PA 6.6
ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 8X20 PA 6.6
  • Sriegio diametras: M8
  • Bendras ilgis [mm]: 20
  • Galvutės skersmuo: 13
  • Galvutės aukštis: 5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Varžtai cilindro formos galvute su įpjova


DIN 84 poliamidas 6.6 natūralus


Pastaba:

ISO 1207 pakeitė standartą DIN 84. Yra tam tikrų panašumų (pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai)