TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiKaiščiaiVielokaiščiaiISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS CINKUOTAS
ISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS (A2K)-1,6X20 CINKUOTAS
ISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS (A2K)-1,6X20 CINKUOTASISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS (A2K)-1,6X20 CINKUOTAS
Produkto Nr. 5117 116 20
EAN 4046777244779
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vielokaištis
ISO/WN 1234, plienas, cinkuotas
Nominalus dydis d1 = 3,5& mm/4,5& mm/5,5& mm/7& mm nestandartizuotas pagal ISO 1234
Pastaba
Pakeičia DIN 94