ISO 14580 VARŽTAS M5X30 TX25 A2/70
ISO 14580 VARŽTAS M5X30 TX25 A2/70ISO 14580 VARŽTAS M5X30 TX25 A2/70
Produkto Nr. 4002 5 30
EAN 4059608331814
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su cilindrine pažeminta galvute
ISO 14580 nerūdijantis plienas A2-70, be padengimo
Torx kontaktiniai antgalio paviršiai suteikia geresnį sukimo momento perdavimą ir ilgesnį tarnavimo laiką, taip pat apsaugo
nuo praslydimo.
Privalumai:
Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
Nepažeidžia paviršių
Saugiai fiksuojamas varžtas
Šešiakampės pavaros turi atitikti DIN EN ISO 10664.
Dėl to šešiakampės galvutės jungtys yra standartizuotos ir gali būti naudojamos visame pasaulyje.