ISO 14581 VARŽTAS 2,5X25 TX8 8.8 CINKO DANGA

ISO 14581 VARŽTAS 2,5X25 TX8 8.8 CINKO DANGA
ISO 14581 VARŽTAS 8.8 CINKUOTAS
ISO 14581 VARŽTAS 8.8 CINKUOTAS
Produkto Nr. 4023 125 25
EAN 402312525005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtas su kūgine galvute ir vidiniu šešiakampiu


ISO 14581 plienas 08.8, galvanizuotas, melynai pasyvuotas


Torx kontaktiniai antgalio paviršiai suteikia geresnį sukimo momento perdavimą ir ilgesnį tarnavimo laiką, taip pat apsaugo

nuo praslydimo.


Privalumai:

  • Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
  • Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
  • Nepažeidžia paviršių
  • Saugiai fiksuojamas varžtas




Šešiakampės pavaros turi atitikti DIN EN ISO 10664.

Šešiakampės galvutės jungtys yra standartizuotos ir dėl to gali būti naudojamos visame pasaulyje.


Pastaba:

  • Įgilintų varžtų pagal ISO 14581 galvutės matmenys matuojami pagal ISO 7721
  • Kai kurie trumpų matmenų varžtai yra įsriegti iki galvos, žr. ISO 14581
  • Sraigtų galvučių įdubimai pagal ISO 14581 turi atitikti ISO 15065