ISO 14581 VARŽTAS 5X12 TX25 A2
ISO 14581 VARŽTAS 5X12 TX25 A2ISO 14581 VARŽTAS 5X12 TX25 A2
Produkto Nr. 4024 5 12
EAN 4050642642430
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su kūgine galvute ir vidiniu šešiabriauniu
ISO 14581 nerūdijantis plienas A2-70, be padengimo
Torx kontaktiniai antgalio paviršiai suteikia geresnį sukimo momento perdavimą ir ilgesnį tarnavimo laiką, taip pat apsaugo
nuo praslydimo.
Privalumai:
- Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
- Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
- Nepažeidžia paviršių
- Saugiai fiksuojamas varžtas
Šešiakampės pavaros turi atitikti DIN EN ISO 10664.
Šešiakampės galvutės jungtys yra standartizuotos ir dėl to gali būti naudojamos visame pasaulyje.
Pastaba:
- Įgilintų varžtų pagal ISO 14581 galvutės matmenys matuojami pagal ISO 7721
- Kai kurie trumpų matmenų varžtai yra įsriegti iki galvos, žr. ISO 14581
- Sraigtų galvučių įdubimai pagal ISO 14581 turi atitikti ISO 15065