TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva8.8ISO 14583 VARŽTAS 3X8 TX10 8.8 GELTONAI CINKUOTAS
ISO 14583 VARŽTAS 3X8 TX10 8.8 GELTONAI CINKUOTAS
ISO 14583 VARŽTAS 3X8 TX10 8.8 GELTONAI CINKUOTASISO 14583 VARŽTAS 3X8 TX10 8.8 GELTONAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 4004 03 8
EAN 4004038005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Plokščios galvutės varžtas su šešiakampe galvute
ISO 14583, plienas 8.8, cinkuotas, geltonas chromuotas (A2C)
Surinkimo našumo padidėjimas
Kai elementai sujungiami naudojant šešiakampes (TX) tvirtinimo detales, jėga perduodama dideliame paviršiaus plote per pavaros šonus, o ne sutelkiama į vieną tašką, kaip, pavyzdžiui, šešiakampių lizdų pavarų atveju. Tai turi nemažai privalumų:
- Sumažėjęs įrankių dėvėjimasis
- Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
- Nėra paviršiaus dangos pažeidimų
- Jokio klibėjimo
- Varžtas saugiai nustato vietą
Šešiakampės pavaros turi atitikti DIN EN ISO 10664
- Dėl to sujungimo elementai su šešiakampėmis galvutėmis yra standartizuoti ir gali būti naudojami visame pasaulyje