ISO 14583 VARŽTAS 4X50 TX20 4.8 CINKO DANGA
ISO 14583 VARŽTAS 4X50 TX20 4.8 CINKO DANGAISO 14583 VARŽTAS 4X50 TX20 4.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 4028 14 50
EAN 4050642554597
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su pusapvalia galvute ir vidiniu šešiabriauniu
ISO 14583, plienas 4.8, cinkuotas, pasyvuotas mėlynai (A2K)
Didesnis patikimumas
Kai elementai sujungiami naudojant šešiabriaunes (TX) tvirtinimo detales, jėga perkeliama į didelį paviršiaus plotą, o ne centruojama viename taške
Privalumai :
- Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
- Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
- Nepažeidžia paviršiaus apdailos
- Jokio klibėjimo
- Patikimai pritvirtintas varžtas
Šešiabriaunės jungtys turi atitikti DIN EN ISO 10664. yra standartizuotos ir gali būti naudojamos visame pasaulyje.