ISO 14583 VARŽTAS 5X10 TX25 4.8 CINKO DANGA
ISO 14583 VARŽTAS 5X10 TX25 4.8 CINKO DANGAISO 14583 VARŽTAS 5X10 TX25 4.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 4028 15 10
EAN 4052712096396
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Savaime įsisriegiantys sraigtai
DIN 7500-1, plokšia galvutė, plienas galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Sraigtas suformuoja sriegį kiaurymėje valcavimo būdu ( tinka ir lazeriu suformuotoms kiaurymėms)
Jokių kaštų sriegimui, valymui, tikrinimui, brokui, įrankiams ir prietaisams.
• Galima tvirtinti metalą prie metalo arba medį prie metalo
• Nesusidaro drožlės
• Maža įsriegimo jėga
• Atitinka standartinį metrinį sriegį
• Didelis atsparumas vibracijoms
• Didelis atsparumas atsisukimo, rovimo ir laužimo jėgai