ISO 14583 VARŽTAS 5X12 TX25 4.8 CINKUOTAS
ISO 14583 VARŽTAS 5X12 TX25 4.8 CINKUOTASISO 14583 VARŽTAS 5X12 TX25 4.8 CINKUOTAS
Produkto Nr. 4028 15 12
EAN 4050642554672
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su pusapvale galva ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 14583, plienas 4.8, galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Kai elementai sujungiami naudojant šešiabriaunes (TX) tvirtinimo detales, jėga perkeliama į didelį paviršiaus plotą pavaros šonuose, o ne centruojama viename taške, kaip, pavyzdžiui, su pavaromis su vidiniu šešiabriauniu. Tai turi keletą privalumų:
- Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
- Nepažeidžia paviršiaus
- Jokio klibėjimo
- Saugiai pritvirtintas varžtas
Šešiakampė jungtis turi atitikti DIN EN ISO 10664.
- Šešiakampės galvutės jungtys yra standartizuotos ir gali būti naudojamos visame pasaulyje.