ISO 14583 VARŽTAS 5X16 TX25 4.8 CINKO DANGA
ISO 14583 VARŽTAS 5X16 TX25 4.8 CINKO DANGAISO 14583 VARŽTAS 5X16 TX25 4.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 4028 15 16
EAN 4055375402344
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegio diametras
M5Bendras ilgis [mm]
16Galvutės skersmuo
9.5Galvutės aukštis
3.7Standartai
ISO 14583Medžiaga
PlienasSavybių klasė
4.8Paviršius
A2KAtitinka RoHS
TaipGalvutės tipas
PlokščiaJungties tipas
vidinis šešiabriaunisvidinė šešiakampė jungtis
TX25Sriegio tipas
MetrinisŽingsnis
0.8Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegisVaržto skersmuo
5Produkto klasė
A